- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- a&d 電子天秤のおすすめ人気ランキング
a&d 電子天秤のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新167件の「a&d 電子天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子天秤 0.1g」、「USB Bタイプ オス」、「電子天秤 0.001g」などの商品も取り扱っております。
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源
ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS304
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
電源
ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
サンプル数(個)
5、10、25、50または100
最大計数値(個)
60000
検定
付き
動作温湿度範囲
5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備
精度等級
3級
高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
タイプ
ベーシック型
電源
ACアダプタ(標準付属)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能
RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備
表示モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS316
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。
電源
ACアダプター(付属)
表示モード
g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
(FAST設定、良好環境)約1秒
取扱説明書
(7.9MB)
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプ
分銅内蔵型
種類
電子天びん
電源
ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)
270
計量皿寸法D(mm)
210
本体質量(kg)
約9.3
外形寸法D(mm)
355
外形寸法W(mm)
300
外形寸法H(mm)
111
表示形式
デジタル
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
通信機能
USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)
1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS316
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源
AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
仕様
バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示
0.1%
表示
7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)
218
外形寸法W(mm)
190
サンプル数(個)
5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状
丸
表示形式
デジタル
種類
電子天秤
ひょう量単位
g
RoHS指令(10物質対応)
対応
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
種類
電子天秤
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)
190
表示形式
デジタル
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
10回/秒
通信機能
USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用
付属品
ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防
材質
(小型風防)ABS+アクリル
種類
電子天秤
電源
ACアダプター(付属)
測定方式
電磁平衡式
表示形式
デジタル
防塵防水性能
IP65
表示モード
【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)
適合地域
日本国内(自動補正付き)
精度等級
2級
型式承認番号
第D255号
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
外形寸法図(0.36MB)
取扱説明書
(5.4MB)
計量皿形状
丸
材質(計量皿)
SUS304
ひょう量単位
グラム(g)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom)
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源
ACアダプタ(標準付属)
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能
RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ
分銅内蔵型
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
表示モード
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS316
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量
測定方式
電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級
3級
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力
RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
70
付属品
取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質
ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)
約0.5(電池含む)
電源
単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量
120g、600ct、32mom
最小表示(g)
0.01g、0.05ct、0.005mom
表示
7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性
0.01g
外形寸法D(mm)
150
外形寸法W(mm)
136
外形寸法H(mm)
57.5
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性
±0.02g
電池寿命
約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±50
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
無
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正分銅
100g(出荷時設定)
ひょう量単位
g、ct、mon
最大風袋量
120g
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg)
約4.2
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.001
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ハウジング
あり
計量皿寸法(Φmm)
約110
風袋引方法
あり
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプ
ベーシック型
電源
ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)
270
計量皿寸法D(mm)
210
本体質量(kg)
約8.3
外形寸法D(mm)
355
外形寸法W(mm)
300
外形寸法H(mm)
111
表示形式
デジタル
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
通信機能
USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)
1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)
SUS316
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
仕様
パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
質量(kg)
約5
タイプ
分銅内蔵型
種類
電子天びん
電圧(V)
入力:AC100~240(+10%、-15%)
電源
ACアダプタ(標準付属):TB248
外形寸法D(mm)
317
外形寸法W(mm)
212
サンプル数(個)
登録サンプル数5、10、25、50、または100個
表示形式
デジタル
消費電力(VA)
約30(ACアダプタ含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
感度ドリフト
±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)
表示書き換え間隔
5回/秒、10回/秒、または20回/秒
通信機能
RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
安定時間(秒)
約1(FAST設定時、良好環境下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状
角
材質(計量皿)
SUS316
ひょう量単位
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式
デジタル
調整方式
外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力
RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲
ゼロ~ひょう量
仕様
バックライト液晶表示、専用風防
センサー
音叉式力センサ
使用温湿度範囲
5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間
5年保証
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類
電子天びん
電源
ACアダプター(付属)
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
表示形式
デジタル
ひょう量単位
g